Jeu d’embouts à cliquet n° 40/29/4 SCI 33 pces

Réf.: 91220419
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 91220419
EAN / GTIN 4018754333448
Réf. fabricant 91220419
Article hors catalogue L60010 7515
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • 8 douilles 5,5-14 mm , embouts 1xSL, 5xPH, 5xPZ, 4xINHEX, 6xTORX® , adaptateur de connexion , porte-embouts à changement rapide.
  • Tournevis à cliquet pour embouts, hexagone 1/4 ″ (D 6,3), angle de travail de 7,5 °, manche bi-matière, longueur de lame 25 mm, 18120002.
  • Cliquet à embouts réversible à fine denture avec manche en acier, 80 dents, longueur 90 mm, DIN 3126/ISO 1173, Chrome-Alloy-Steel, chromé.
  • 80 dents permettent un angle de travail de seulement 4,5° - pour un travail efficace même dans les espaces les plus restreints.
Caractéristiques:
  • dans un étui souple avec insert en mousse dure

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 33
  • Hauteur mm (h): 55 mm
  • Longueur mm (L): 195 mm
  • Largeur mm (b): 145 mm

Livraison:

Sommaire 33 parties:
  • 1 cliquet à bits N° 4008-2
  • 1 cliquet N° 418B
  • 8 douilles à six pans, 1/4″ 40: 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 mm
  • 1 embout pour vis à fente 1166: 1,0 x 5,5 mm
  • 5 embouts pour vis cruciformes N° 1221-1223: PH1 (2x); PH2 (2x); PH3
  • 5 embouts pour vis POZIDRIV®/SUPADRIV® Référence PZ 1221-PZ 1223: PZ1 (2x); PZ2 (2x)
  • 6 embouts pour vis TORX® femelles N° 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40
  • 4 embouts pour vis à six pans creux N° 1300-1303: 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 pièce d’assemblage avec hexagone extérieur et carré extérieur 1/4″, pour recevoir des douilles 1/4 3116
  • 1 support de changement rapide 3825/1
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
Connectez-vous