Capuchon du vérin ∙ avec jauge

Réf.: 9037N-2-024/2
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9037N-2-024/2
EAN / GTIN 4000896207442
Réf. fabricant 9037N-2-024/2

Description

Description:

  • Capuchon du vérin avec jauge
    Pour 9037N-2

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.