Tyrolit brosse boisseau 125x35xM14 DW S0,3 mm PREMIUM acier

Réf.: 896250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 896250
EAN / GTIN 9003178962508
Réf. fabricant 896250
Article hors catalogue L50140 2628
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La brosse boisseau PREMIUM pour meuleuse d'angle est parfaite pour les travaux extrêmement efficaces sur les grandes surfaces d'acier.
  • Avec ce produit, vous êtes assuré d'une durée de vie optimale et de résultats impressionnants.
  • Les brosses boisseau conviennent pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier.
  • De plus, l'outil peut être utilisé pour le nettoyage des cordons de soudure.
  • Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).

Caractéristique(s):

  • Form: 11T DW CUP BRUSHES CONICAL
  • Spécification : S 0,3 mm
  • Dimension (D x L x GE): 125 x 35 x M14 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil d’acier trempé SH disponible pour une durée de vie accrue
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
  • Brosses boisseaux idéales pour l'usinage de grandes surfaces

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques

Remarque(s):

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
  • Brosses boisseaux idéales pour l'usinage de grandes surfaces