Wire brush 19x28-6x68 mm E 0,35 mm INOX PREMIUM inox

Réf.: 890654
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 890654
EAN / GTIN 9003178906540
Réf. fabricant 890654
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses pinceau PREMIUM pour la meuleuse droite sont le premier choix pour le traitement des endroits difficilement accessibles sur les pièces en acier inoxydable. Les brosses pinceau conviennent pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ainsi que pour la préparation de surface et la finition. C’est surtout pour le nettoyage intérieur des tuyaux que ces outils font valoir leurs qualités. Choisissez entre différentes versions de brosses: sensibles (DW - ondulées) et grossières (DZ - torsadées). Ce dernier type de fil (DZ) s’écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut ainsi traiter parfaitement différents diamètres d’alésage. De plus, cet outil universel brille par sa durée de vie maximale et le fil de haute qualité en acier inoxydable empêche efficacement la rouille.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52P DZ BROSSES PINCEAU
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : E 0,35 mm INOX
  • Dimensions (D x H - GE x I): 19 x 28 - 6 x 68 mm
  • Diamètre: 19 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Convient spécialement aux endroits difficiles d’accès en raison de sa forme
  • Outil universel d’une durée de vie maximale
  • Le type de fil DZ s’écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut ainsi traiter différents diamètres d’alésage
  • Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable.
  • Particulièrement pour le nettoyage intérieur des tuyaux

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères
  • Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ou l’élimination de peintures et de vernis.