• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

écrou de serrage rapide sans ceinture

Réf.: 88583
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 88583
EAN / GTIN 4020772088583
Réf. fabricant 88583
Article hors catalogue L30120 274
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

écrou de serrage rapide sans collier, acier, galvanisé, classe de résistance 6.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M20
  • Charge d’essai: 176,4 kN
  • Ouv.: 41
  • M: 22,0
  • Poids: 85 g