• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pièce d’augmentation ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 36 mm

Réf.: 8858-1
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 8858-1
EAN / GTIN 4000896042562
Réf. fabricant 8858-1
Article hors catalogue L60140 391
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pièce d'augmentation entraînement Carré intérieur 10 = 38″ → sortie Carré extérieur 12,5 = 12
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 36 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg
  • Utilisation manuelle