• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Kit de pièces de rechange pour roue à rochet

Réf.: 8816P/7N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 8816P/7N
EAN / GTIN 4000896042234
Réf. fabricant 8816P/7N
Article hors catalogue L60140 1833
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange pour roue à rochet carré mâle 10 = 38″ comprenant :
    roue à rochet ∙ pièce de blocage ∙ levier de manœuvre ∙ vis ∙ bille ∙ ressort de pression
    Pour cliquets réversibles HAZET 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816P ∙ 8816ST
    Pour clés dynamométriques HAZET 5110-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5111-3CT
    6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
    6114-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6402-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.