Kit de pièces de rechange pour roue à rochet avec verrou de sécurité

Réf.: 8816HPS/11
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8816HPS/11
EAN / GTIN 4000896241248
Réf. fabricant 8816HPS/11
Article hors catalogue L60140 5544

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange pour roue à rochet avec verrou de sécurité carré mâle 10 = 38″ comprenant :
    outil de montage ∙ plaque de recouvrement ∙ roue à rochet avec verrou de sécurité ∙ circlip ∙ disque de recouvrement ∙ levier de manœuvre ∙ douille élastique ∙ bille ∙ ressort de pression ∙ pièce de blocage ∙ graisse
    Pour cliquet réversible 8816HPS ainsi que pour changer le cliquet réversible HAZET 8816HP (réduction à max. max. 340Nm de la charge de pointe)
  • Utilisation manuelle

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.