Pince à pompe à eau Maul-W.26mm L.175mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 87966165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 87966165
EAN / GTIN 4005887007995
Réf. fabricant 87966165
Article hors catalogue L60010 7549
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • autobloquant sur la pièce, économise les forces et ne glisse pas
  • articulation coulissante traversante avec double support
  • facilement ajustable grâce au réglage du trou d’arrêt
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • Poignées avec revêtement plastique
  • DIN ISO 8976

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 26 mm
  • Réglage de la largeur d’ouverture: 6x
  • PIVOT.: noir, poli
  • Poignées: revêtement plastique rouge
  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 175 mm
  • Poids: 171 g