Pince à tuyaux S-Maul W.Maul 39mm L.245mm 1/2″

Réf.: 87952005
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit clé à tube
Unité de mesure capacité de serrage système impérial
Longueur totale L 245 mm
Exécution des mors/mâchoires appui en 3 points
Poids total 454 g
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme S
Sommaire pièce unique
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN 5234

Identification et classification

Référence article 87952005
EAN / GTIN 4005887414304
Réf. fabricant 87952005
Article hors catalogue L60010 4954
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Type C
  • géométrie spéciale de la mâchoire avec un appui en 3 points pour une prise ferme et une sécurité contre le dérapage
  • avec douille renforcée
  • autobloquant sur la pièce, évite la perte des écrous bloqués
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • denture de la mâchoire trempée par induction pour une énorme stabilité de forme et une longue durée de vie
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • Poignée profilée en double T pour une manipulation sûre
  • DIN 5234

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 39 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 1/2 ″
  • Diamètre max. du tube (mm): 12,7 mm
  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Poids: 454 g