Pince coupante latérale électronique ESD/EGB-sûre, polie, poignées multi-composants, 120

Réf.: 87614005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Jaune; noir
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques Avec support de fils
Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Surface avec polissage
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 120 mm

Identification et classification

Référence article 87614005
EAN / GTIN 4005887006318
Réf. fabricant 87614005
Article hors catalogue L60010 7565
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Convient aux travaux les plus fins dans le domaine de l’électronique et de la mécanique de précision
  • Avec serre-fil
  • Lames trempées par induction, ressort d’ouverture, acier électrique