{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme mors/mâchoire | droit | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 90 degré | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Type | type B | |
| Utilisation circlips, DIN 5254 | pour circlips extérieurs | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN 5254 | |
| Longueur totale L | 200 mm |
| Référence article | 87534120 | |
| EAN / GTIN | 4005887004666 | |
| Réf. fabricant | 87534120 | |
| Article hors catalogue | L60010 6843 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |