Pince à tubes ABC ″X-GRIP″ Red Edition Maul-W.55mm L.330mm 1″

Réf.: 87115110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Denumirea producătorului ABC-Rohrzange 'X-GRIP' Red Edition
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu
Forma fălcilor/gura Forma S
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grad
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. 0 mm
Deschidere max. 55 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru ţevi
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material Oţel
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 330 mm
Greutate totală 850 g

Identification et classification

Référence article 87115110
EAN / GTIN 4005887013439
Réf. fabricant 87115110
Article hors catalogue L60010 4975
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Zum sicheren Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen!
  • Drei DIN-Formen in einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter, Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (Zoll): 1 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 55 mm
  • Länge mm (L): 330 mm
  • Gewicht: 850 g