Rallonge ∙ pivotante ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 101.5 mm

Réf.: 871-4
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
Référence article 871-4
EAN / GTIN 4000896038879
Réf. fabricant 871-4
Article hors catalogue L60140 2755
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des raccords vissés dans les endroits étroits et contournement des obstacles
  • Carré mâle conique arrondi
    Angle de pivotement 8° de chaque côté
  • En introduisant la douille jusqu'à la butée, la rallonge pivotante peut également être utilisée comme raccord rigide
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 101.5 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle