{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec polissage | |
| Forme de la face | forme plate | |
| Dimensions de la face | aspect anguleux | |
| Hauteur tête H | 35 mm | |
| Largeur tête | 55 mm | |
| Surface de frappe | avec polissage | |
| Longueur tête | 90 mm | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | massette | |
| Poids total | 1,2 g | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 870B | |
| EAN / GTIN | 3148516952288 | |
| Réf. fabricant | 870B | |
| Article hors catalogue | L60130 1009 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |