Rallonge ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 147 mm

Réf.: 868
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 147 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle
Taille entraînement, carré femelle 1/4 pouce
Type de produit rallonge
Surface avec chromage; avec polissage

Identification et classification

Référence article 868
EAN / GTIN 4000896038794
Réf. fabricant 868
Article hors catalogue L60140 39
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 147 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Utilisation manuelle