Tyrolit labo disque tronçonnage 200x3x32 mm A60 P4 B PREMIUM acier/hss

Réf.: 863284
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identification et classification

Référence article 863284
EAN / GTIN 9003178632845
Réf. fabricant 863284
Article hors catalogue L50140 470
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les disques de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des tronçonneuses stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies.
  • Ce produit se caractérise par des valeurs de performance maximales et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes de rentabilité et d'efficacité.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 60 P4 B68
  • Dimension: D x T x H = 200 x 3 x 32

Avantage(s):

  • Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil

Utilisation:

  • Pour l'acier et l'acier rapide
  • Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies

Matière(s):

  • Acier rapide/Acier
  • Acier rapide/Acier

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuses stationnaires

Recommandation(s):

  • Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s

Remarque(s):

  • Pour l'acier et l'acier rapide
  • Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies