Garant Presse a Vis tout acier, Capacité de serrage: 400mm

Réf.: 860482 400
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
402 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de serre-joints serre-joints
Capacité de serrage max. a; b 400 mm
Porte-à-faux max. 120 mm
Epaisseur rail coulissant 12 mm
Largeur rail 25 mm
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Avec plaque de pression oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 860482 400
EAN / GTIN 4067263742920
Réf. fabricant 860482 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.
Rotule avec protection de vis empêchant tout desserrage de la vis en cas de vibrations. Transmission de force maximale grâce à la poignée avec surface en Haptoprene®® ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d’huile.