Pince à ressort, Capacité de serrage: 38mm

Réf.: 860351 38
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
632 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 38 mm
Porte-à-faux 30 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 860351 38
EAN / GTIN 4062406276669
Réf. fabricant 860351 38
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle léger et maniable avec poignées ergonomiques. Surfaces de contact mobiles s'adaptant de manière optimale aux différents contours.