Cutter de précision avec 1 lame, Type: P1A

Réf.: 845350 P1A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P1A
Longueur cutter sans lame 138 mm
Nombre de lames 1
Type de produit Cutter de précision

Identification et classification

Référence article 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Réf. fabricant 2515.00-2410
Fabricant/personne responsable Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Description

Exécution:

Couteau de précision avec lame interchangeable pour une coupe ultra-fine. Capuchon de protection avec clé 6 pans intégrée pour le changement de lame. 100 % made in Germany.
Couteau robuste et ergonomique pour coupes fines. Manche gainé en TPE pour une préhension optimale.

Utilisation:

Pour l’ébavurage de pièces en plastique et toutes les tâches de coupe précises.

Livraison:

Manche avec 1 lame universelle 845355 réf. 50 et capuchon de protection avec clé 6 pans intégrée.