Jeu d'outils universels de réparation de filetage

Réf.: 842AIG-1/4
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
Type de produit Taraudeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842AIG-1/4
EAN / GTIN 4000896153428
Réf. fabricant 842AIG-1/4
Article hors catalogue L60140 1571

Description

Description:

Utilisation :
Taraudage des filetages à droite et à gauche
(filetages métriques et non métriques)
  • Pour filetage extérieur 4 – 13 mm (512″ – 12″) et filetage intérieur 5 – 12 mm (1364″ – 12″)
  • 1 filière pour filetages extérieurs
  • 2 tarauds pour filetages intérieurs
  • Gaines protectrices pour les filetages en aluminium
  • Réglage simple et rapide grâce à la vis moletée
  • Également pour les filetages en aluminium
  • Poids net (kg): 0.34 kg
  • Nombre d'outils : 4