Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Cutter de sécurité SECUNORM PROFI LIGHT à 1 lame

Réf.: 842093

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 842093
Réf. fabricant 123001.02
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 16 mm et rétraction automatique de la lame. Manche ergonomique et léger (43 g) en plastique renforcé de fibres de verre avec gâchette des deux côtés pour droitiers et gauchers. Changement de lame sûr et aisé. Lame utilisable des 2 côtés.

Utilisation:

Idéal pour la coupe sûre et sans efforts de cartons de max. 2 couches, films, cerclages en plastique, rubans adhésifs, sacs, etc.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange 842097 réf. 10.