Cutter de sécurité SECUNORM 525 à 1 lame, Type: 1

Réf.: 842079 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SECUNORM
Longueur 143 mm
Nombre de lames 1
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 842079 1
EAN / GTIN 4002632801785
Réf. fabricant 52500410.02
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 18 mm et rétraction automatique de la lame. Manche ergonomique en aluminium avec large revêtement Soft-Grip sur la gâchette. Changement de lame sûr et aisé. Les gauchers retournent la lame de qualité une fois dans le manche. Lame utilisable des 2 côtés.

Utilisation:

Idéal pour tous les matériaux courants, tels que cartons à 3 couches, films, sacs, rouleaux, mousse, polystyrène expansé, PVC, etc.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange, voir 842085 réf. 10 ou lame en céramique 842059 réf. 2C.