COUPE-FILM POLYCUT 85001.08 10 pièces, Nombre: 10

Réf.: 842041 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
286 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SECUMAX
Longueur 76 mm
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Réf. fabricant 8500012.12
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité jetable avec lame protégée. Cutter à carton léger (7 g) et compact (3 mm) en plastique. Avec nez long et pointu guidant le matériau à couper vers la lame.

Utilisation:

Idéal pour les films, même dans des interstices étroits, et le papier.