Chariot haut avec treillis métallique

Réf.: 8412
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu acier
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Charge admissible par plateau 90
Réglable en hauteur oui
réglage en hauteur au pas 100 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier profilé/tube d’acier
Tragfähigkeit max. 600 kg
Largeur totale Bg 709 mm
Profondeur totale Tg 1 169 mm
Hauteur totale Hg 1 800 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 8412
EAN / GTIN 4017976984124
Réf. fabricant 8412
Article hors catalogue L90080 1082
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: En tube d’acier et acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction vissée. Parois frontales fermées avec treillis métallique 100 x 100 x 5 mm. 1 tablette fixe et 3 amovibles en mélaminé, surface effet hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Charge max. par tablette 90 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Charge admissible par étage (kg): 90
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 700
  • Longueur totale (mm): 1169
  • Largeur totale (mm): 709
  • Hauteur totale (mm): 1800
  • Hauteurs des plateaux (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40