CLE MALE LONGUE SPHERIQ 3/32

Réf.: 83SH.3/32
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83SH.3/32
EAN / GTIN 3148511238516
Réf. fabricant 83SH.3/32
Article hors catalogue L60130 6514

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Acier au silicium
  • La tête sphérique permet de visser des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°
  • phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/32
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 85
  • L [mm]: 86
  • [g]: 4