Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Découpe-joints, Type: 200

Réf.: 831400 200

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 831400 200
EAN / GTIN 4251484838108
Réf. fabricant U1-1
Fabricant/personne responsable ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Description

Exécution:

Outils à serrer dans un étau. Rails prismatiques avec graduation en mm. Couteau et poignée réglables sur les rails prismatiques. Plateau chromé dur.

Fonctionnement:

Perforation du matériau d’étanchéité (⌀ 18 mm), serrage sur le plateau, découpe du joint. Fournis avec emporte-pièces à arche ⌀ 18 mm.

Pièce(s) de rechange:

Couteau 831100, porte-couteau 831200.