Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 4 ∙ 176 mm

Réf.: 828-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 828-4
EAN / GTIN 4000896034192
Réf. fabricant 828-4
Article hors catalogue L60140 23
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Lame hexagonal
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 4 mm
  • Dimensions / longueur : 176 mm
  • Longueur l1: 150 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg
  • Utilisation manuelle