Chariot haut

Réf.: 8240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Propriété repliable non
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée tube d’acier
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 500 mm
Profondeur plateau 850 mm
Charge admissible par plateau 90
Réglable en hauteur oui
réglage en hauteur au pas 100 mm
Largeur utile 500 mm
Hauteur utile 850 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 500
Largeur totale Bg 509 mm
Profondeur totale Tg 1 019 mm
Hauteur totale Hg 1 511 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 8240
EAN / GTIN 4017976082400
Réf. fabricant 8240
Article hors catalogue L90080 193
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: En tube d’acier et acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction vissée. Parois frontales ouvertes. 1 tablette fixe et 4 amovibles en mélaminé, surface effet hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Charge max. par tablette 90 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Charge admissible par étage (kg): 90
  • Longueur de la surface utile (mm): 850
  • Largeur de la surface utile (mm): 500
  • Longueur totale (mm): 1019
  • Largeur totale (mm): 509
  • Hauteur totale (mm): 1511
  • Hauteurs des plateaux (mm): 228, 528, 828, 1128, 1428
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 160 × 40