Chariot haut à caissettes

Réf.: 8220
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Tragfähigkeit max. 500 kg
Largeur totale Bg 509 mm
Profondeur totale Tg 1 019 mm
Hauteur totale Hg 1 511 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 8220
EAN / GTIN 4017976082202
Réf. fabricant 8220
Article hors catalogue L90080 821
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: En tube d’acier et acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction vissée. Parois frontales ouvertes. 1 caisse fixe et 3 caisses amovibles en panneaux de bois, surface décor hêtre. Caisse amovible à usage multiple, pas de 100 mm. Charge admissible par caisse amovible 120 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Charge admissible par étage (kg): 120
  • Longueur de la surface utile (mm): 815
  • Largeur de la surface utile (mm): 455
  • Longueur totale (mm): 1019
  • Largeur totale (mm): 509
  • Hauteur totale (mm): 1511
  • Hauteurs des plateaux (mm): 228, 628, 1028, 1428
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 160 × 40