Tiroir 700 x 530 x 120mm p.98VA/6; 98VA/7

Réf.: 81492120
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 81492120
EAN / GTIN 4018754263127
Réf. fabricant 81492120
Article hors catalogue L60010 6347
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Caractéristique(s):

  • pour: 98VA/6; 98VA/7
  • Réf.: 120SI
  • Hauteur mm (h): 120 mm
  • Longueur mm (L): 700 mm
  • Poids kg: 5 000 kg
  • Largeur mm (b): 530 mm
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
Connectez-vous