Jeu d'aiguilles en basalte Runposticks, 19 pièces, Nombre d'aiguilles: 10

Réf.: 814877 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'aiguilles Fixer le prix 19 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'aiguilles 10
Type de produit Outils de tirage de câbles

Identification et classification

Référence article 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Réf. fabricant 10020
Fabricant/personne responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Aiguilles souples en basalte de 1 m de long avec filetage en acier inoxydable des deux côtés. Le vissage des aiguilles permet de régler la longueur.

Utilisation:

Idéal pour les travaux à l'extérieur d'un tuyau, par ex. sur des plafonds suspendus ou dans la construction à sec.

Livraison:

10 aiguilles en basalte de 1 m de long (5×⌀ 7,5 mm (rouge / dur), 3×⌀ 5,5 mm (noir / moyennement dur), 2×⌀ 4,5 mm (jaune / tendre), 1 pointe de guidage souple, 1 aimant très puissant, 1 chaîne à billes, 1 tête à œillet avec anneau, 1 crochet d'arrêt, 1 adaptateur taraudé, 1 crochet coulissant spécial en acier inoxydable, 1 lampe à LED, 1 trousse en tissu.