Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tire-câbles en fibres de verre PowerRex dans un boîtier en plastique, Longueur ruban: 30m

Réf.: 814868 30

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 814868 30
Réf. fabricant 10088
Fabricant/personne responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de 3 mm, très résistant à la poussée (max. 5 kN) mais très souple (rayon max. 55 mm); idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes.
Embouts avec filetage collés aux deux extrémités pour fixation libre de pointes de guidage souples, de tire-câbles ou d’œillets de traction.

Livraison:

Avec accessoires rangés dans un boîtier en plastique: 1 pointe de guidage souple (patin Runpo) avec compensation de torsion et œillet de traction en acier inoxydable. 1 tête de guidage ⌀ 10 mm, 2 œillets de traction, 1 tire-câble pour câble ⌀ 6 − 9 mm, 5 embouts, 3 manchons de jonction, 1 colle spéciale 3 g, 1 tire-fils.