Tiroir p. 13217 Dimensions 467,5 x 255 x 60 mm

Réf.: 81483260
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 81483260
EAN / GTIN 4018754246359
Réf. fabricant 81483260
Article hors catalogue L60010 5946
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • tiroir robuste et résistant avec poignée en polypropylène
  • pour le trolley à outils n° 13217
  • en combinaison avec le couvercle n° TA 13217, donne une boîte à outils

Caractéristique(s):

  • pour: 13217
  • Réf.: 60 SC
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 467,5 mm
  • Poids kg: 0 851 kg
  • Largeur mm (b): 255 mm