• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clés à molette, Longueur totale: 250mm

Réf.: 814002 250
Remise
19,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Ouverture maximale 30 mm
Longueur totale L 250 mm
Surface avec phosphaté
Zone EX non
Avec graduation oui
Procédé de fabrication forgeage
Anti-étincelant non
Type de produit clé à molette

Identification et classification

Référence article 814002 250
EAN / GTIN 4062406074678
Réf. fabricant 814002 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite avec corps profilé en double T. Position de la mâchoire 22°. Forgées et trempées. Avec graduation sur les mâchoires.
Clé à molette phosphatée.