Clés à molette 250 mm

Réf.: 814001 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 092 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Ouverture maximale 30 mm
Longueur totale 10 pouce
Position de la mâchoire 22 degré
Procédé de fabrication Forgées et trempées
Anti-déflagrant non
Graduation oui
Gaine non
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814001 250
EAN / GTIN 4062406072070

Description

Exécution:

Forme étroite avec corps profilé en double T. Position de la mâchoire 22°. Forgées et trempées. Avec graduation sur les mâchoires.
Clé à molette chromée.
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
    Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier