RAPPORTEUR ANGLE DE PRECISION

Réf.: 813B.S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article 813B.S
EAN / GTIN 3148512047162
Réf. fabricant 813B.S
Article hors catalogue L60130 2253
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Rapporteur d'angle en acier inoxydable trempé
  • Surface de lecture chromée mate antireflet
  • Capacité de mesure 0 - 360°
  • Lecture minimale: 5 minutes d'arc au vernier
  • Diamètre de l'échelle: 70 mm
  • Dimensions
  • L x l x H /: 315 x 75 x 20 mm
  • Echelle tournante avec vernier et vis de blocage de l'échelle
  • 2 règles dont les extrémités sont à 45° ou à ... 60°:1 règle courte, 200 mm x 16 mm
  • 1 règle longue, 300 mm x 16 mm
  • Une règle décalée, 85 mm x 16 mm
  • Vis de blocage des règles coulissantes
  • Loupe
  • Pied en fonte 70 mm x 30 mm
  • Livré en coffret rigide compartimenté

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 315
  • T [mm]: 75
  • [g]: 35