clé à molette, Longueur totale: 375mm

Réf.: 813963 375
Remise
48,38 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
940 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Avec fonction de cliquet non
Ouverture maximale 44 mm
Longueur totale L 375 mm
Surface avec chromage; trempage
Mors réversibles non
Avec graduation oui
Type de produit clé à molette
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 813963 375
EAN / GTIN 4069515058049
Réf. fabricant 813963 375
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Ausführung:

Schlanke Form mit Doppel-T- Profilschaft. Maulstellung 22°. Gesenkgeschmiedet und gehärtet. Mit Skalierung am Maul.
Rollgabelschlüssel verchromt.