Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Pince clé, Longueur totale: 180mm

Réf.: 813500 180

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Possibilité de réglage fin rapide oui
Sommaire pièce unique
Longueur totale L 180 mm
Ecartement max. a 36 mm
Capacité de serrage min. a 0 mm
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Longueur mors/mâchoire 24 mm
Référence fabricant Zangenschlüssel
Couleur bleu; orange
Forme mors/mâchoire forme plate
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Type d’articulation charnière entrepassée
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée gaine en caoutchouc; plastique
Type de produit pince clé/Clé à molette
Caractéristiques fonction de cliquet; Déplacement rapide
Surface avec chromage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 813500 180
Réf. fabricant 813500 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée. Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Travail aisé grâce aux branches ergonomiques avec revêtement en plastique antidérapant, réduisant ainsi le risque de glissement. Avec graduation pour un réglage précis. Pince clé chromée.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.