Tournevis ESD pour vis à 6 pans, avec tête à centrer tournante, détournement des charges électrostatiques, résistance superficielle de 1 mégaohm à 1 gigaohm

Réf.: 8127.5 60 ESD
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 8127.5 60 ESD
EAN / GTIN 7610733269921
Réf. fabricant PB 8127.5-60 ESD
Article hors catalogue L60060 3072

Description

Description:

  • Tournevis ESD (Electrostatic Discharge) pour l’électronique, avec capuchon tournant
  • pour vis à 6 pans
  • détournement des charges électrostatiques, protection des composants électroniques fragiles, sécurité ESD
  • manche bi-composants avec enveloppe souple, maniement agréable
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 6.9 mm
  • Hexagone extérieur: 5
  • Longueur de la lame: 60 mm
  • Longueur entière tournevis: 153 mm
  • Pour vis à métaux M: 2.5 mm
  • Profil: pour vis à six pans externes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier