{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dimension nominale de rainure | 24 mm | |
| Longueur nominale des vis | 250 mm | |
| Taille de filetage | M24 | |
| Longueur de filet | 150 mm | |
| Surface | traitement | |
| Type de produit | vis pour rainures | |
| Matériau | acier | |
| Norme | DIN 787 | |
| Classe de résistance | 8.8 | |
| Poids | 1 410 g |
| Référence article | 81232 | |
| EAN / GTIN | 4020772081232 | |
| Réf. fabricant | 81232 | |
| Article hors catalogue | L30120 136 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |