Clé à sangle, Largeur de ruban / Longueur ruban: 27/930mm

Réf.: 811400 27/930
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
631 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de ruban / Longueur ruban (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 27 mm
Longueur totale du corps 300 mm
⌀ serrage 1 pouce - 8 pouce
⌀ serrage 230 mm
Longueur ruban 930 mm
Matériau ruban Tissu antidérapant
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 811400 27/930
EAN / GTIN 4045197225887
Réf. fabricant 811400 27/930
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps profilé; puissante sangle textile résistant à l’usure et antidérapante, interchangeable.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces rondes, principalement avec ⌀ plus importants.
Conviennent particulièrement pour des pièces présentant une surface chromée et polie (robinetterie).

Pièce(s) de rechange:

Sangle de rechange pour clé à sangle, voir code art. 811410.