{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Farbe | blau | |
| Dekore | Buche | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Anzahl Griffe | 1 | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Material Ladefläche | Holzwerkstoffplatte | |
| Breite Ladefläche | 800 mm | |
| Tiefe Ladefläche | 1.200 mm | |
| Tragfähigkeit je Ladefläche | 90 | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
| Nutzbreite | 800 mm | |
| Nutztiefe | 1.200 mm | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | oui | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 40 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Transportwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Profilstahl; Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 600 | |
| Breite gesamt Bg | 809 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 1.369 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1.152 mm | |
| fahrbar | ja |
| Référence article | 8103 | |
| EAN / GTIN | 4017976181035 | |
| Réf. fabricant | 8103 | |
| Article hors catalogue | L90080 1195 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |