TRUSQUIN DE MECANICIEN

Réf.: 795A
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
Type de produit Pieds à coulisse de traçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795A
EAN / GTIN 3148512010258
Réf. fabricant 795A
Article hors catalogue L60130 3699

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Modèle sans graduation
  • réglage fin au moyen d'une barrette pivotante avec vis de pression
  • socle en fonte
  • surface du fond rectifiée avec rainure en V à 90°
  • tige de serrage: Ø 10 mm
  • poids: 1,745 kg

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 1,745