{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Longueur de queue | 30 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Longueur des goujures | 60 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Type d’outil de perçage | foret à centrer, un côté | |
| Désignation du produit (type) | W | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou borgne | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 90 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 7483 G | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 795150 12 | |
| EAN / GTIN | 9002696009184 | |
| Réf. fabricant | 031001200 | |
| Fabricant/personne responsable | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |