Pince « crocodile », complète avec DIN 787

Réf.: 79210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 79210
EAN / GTIN 4020772079215
Réf. fabricant 79210
Article hors catalogue L30130 502
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince crocodile, complète avec DIN 787, avec vis de serrage DIN 787, disque DIN 6340 et écrou DIN 6330B. Réglable en continu, trempé, galvanisé avec pièce de butée captive et contre-palier.

Caractéristique(s):

  • B1: 21
  • Rainure: 18
  • Vis de serrage
    DIN 787
    : M16x18x200
  • Force de serrage max.*: 55 kN
  • H1: 0-80
  • Poids: 3018 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x l: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14