{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir; argent | |
| Forme mors/mâchoire | largeur | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince non spécifiée | |
| Caractéristiques | Déplacement rapide | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | nickelage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 240 mm | |
| Poids total | 280 g |
| Référence article | 790-1A | |
| EAN / GTIN | 4000896031429 | |
| Réf. fabricant | 790-1A | |
| Article hors catalogue | L60140 1882 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |