Foret marteau en carbure SDS-max 52X570 mm

Réf.: 789200 52X570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Max

Détails du produit

Caractéristiques techniques

52 mm
Longueur totale 570 mm
Longueur hélice 450 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Max
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789200 52X570
EAN / GTIN 4002395374571
Réf. fabricant 4932352799

Description

Exécution:

Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.
Pointe courbée plus affûtée: perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide. Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
Tête avec 4 taillants à partir de ⌀ 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Pour longueur >500 mm, prépercer au moins à 150 mm de profondeur avec un foret court (de préférence, ⌀ identique).
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
    ⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier