Foret multi-usage en carbure, ⌀: 10mm

Réf.: 787040 10
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
162 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre des dents, min. Dc min. 10 mm
Longueur totale L 120 mm
Longueur utile L1 80 mm
Nombre de lèvres Z 2
Nuance de coupe Carbure
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Lubrifiant non
Référence fabricant Hartmetall-Mehrzweckbohrer
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Longueur des goujures Lc 80 mm
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 787040 10
EAN / GTIN 9002740008170
Réf. fabricant 0017201000100
Fabricant/personne responsable ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Description

Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec tranchants très acérés et très durs. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Remarque(s):

Attention − à utiliser sans percussion!