Forets à béton en carbure, ⌀: 9mm

Réf.: 786001 9
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
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre des dents, min. Dc min. 9 mm
Longueur totale L 110 mm
Longueur utile L1 60 mm
Nombre de lèvres Z 2
Nuance de coupe Carbure
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Diamètre de queue DS 9 mm
Longueur queue LS 50 mm
Lubrifiant non
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Longueur des goujures Lc 60 mm
Sens de l’hélice droite
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norme DIN 8039, ISO 5468
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 786001 9
EAN / GTIN 4058546404253
Réf. fabricant 4932480140
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.
Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l’acrylique et la céramique.
Conviennent également pour le forage d’acier trempé.